※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224127685 DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI 68762815 7224127685 DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI 68762815 7224127685 DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI 68762815 7224127685 DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI 68762815 7224127685 DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI 68762815 7224127685 DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI 68762815

DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68762815 品番7224127685
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。
1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。
2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。

セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1 質量(g)207 電圧(V)3.6 温度(℃)【充電】5〜40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181 動作温度(℃)-20〜45 バッテリー容量(mAh)4900 USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
注意
※対応機種:Osmo Action 6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする