メイン画像

家庭用ハンドツールセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68762946 品番AI-TS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

組立家具やDIY、ちょっとした修理や自転車の整備など家庭にあると便利な10種のツールを専用収納ケースに収めたツールセットです。作業が楽しくなるピンクを配色したありそうでなかったデザインに仕上げました。

用途日常的なメンテナンス、DIY、自転車修理、組立家具等 セット内容爪付きハンマー、3.5mスチール巻き尺、はさみ、カッターナイフ(18mm刃)、ドライバー延長ロッド、スクリュードライバー(20種ビットセット)、6インチプライヤー、精密ドライバー、L字レンチ(8本)、スクリュードライバービット 質量(kg)1.7(梱包含む) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)320×180×80(梱包含む) 六角レンチ(mm)1.2/2/2.5/3/4/5/5.5/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする