マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763251 品番 MS3-J
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。
耐久性が高いブラシレスモーター
強磁性・スリップ防止

付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1 容量(L)1 電圧(V)100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])350〜1800 制御方式速度調整可能(ダイヤル) プレート寸法(mm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])1800 モーターブラシレスモーター 回転方向時計回り 磁石寸法(mm)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする