MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの スターラー
MMK SCIENTIFICの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763269
品番
MS5S-J
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。
耐久性が高いブラシレスモーター
強磁性・スリップ防止
付属品
回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1
容量(L)
2
電圧(V)
100 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
200〜2000
制御方式
速度調整可能(ダイヤル+LEDディスプレイ)
プレート寸法(mm)
135
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
モーター
ブラシレスモーター
回転方向
反時計回り
磁石寸法(mm)
20〜30