MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペット/ピペッター/スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペット
8チャンネルマイクロピペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763296
品番
M8-10-J
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
吸引が正確で、分注が確実
360°回転可能なヘッド
仕様
●チップ:10μL●精度/再現性(%):[容量10μL] ±1.50%/1.50% [容量5μL] ±2.50%/±2.50%、[容量1μL] ±4.00%/±4.00%
容量(μL)
10、5、1
チャンネル数
8
最小可変容量(μL)
0.1
分注容量(μL)
0.5〜10