MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペット/ピペッター/スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペット
12チャンネルマイクロピペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763339
品番
M12-50-J
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
吸引が正確で、分注が確実
360°回転可能なヘッド
仕様
●チップ:200μL●精度/再現性(%):[容量50μL] ±1.00%/0.50% [容量25μL] ±1.50%/±1.00%、[容量5μL] ±3.00%/±2.00%
容量(μL)
50、25、5
チャンネル数
12
最小可変容量(μL)
0.5
分注容量(μL)
5〜50