マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68763357 品番JMMS6Pro
参考基準価格(税別)¥104,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。
同期または非同期動作の設定可能
時間設定機能

付属品回転子, 取扱説明書×1, 電源コード×1 仕様●作業プレート:PET表面●作業温度範囲:無し●攪拌方向:時計回り 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])50-1500 本体寸法(mm)430×220×65 寸法(Φmm)作業プレート:110(1ステーションあたり) 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 モーターブラシレスモーター 設定方式非同期設定(同期設定も可能) 表示形式LCDディスプレイ 撹拌容量(mL)最大:6×500 磁石寸法(mm)30 時間設定1分-19時間59分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする