MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペット/ピペッター/スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペット
電動ピペッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763409
品番
EP-100Pro-J
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
電力が持続し、握りやすいデザイン
速度調整可能
手動による排液と電動排液の2つのモード
付属品
壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1
仕様
スタンド付属:無し
容量(mL)
0.1〜100
質量(g)
180
フィルター
0.45μm 疎水性フィルター
適合ピペット(mL)
プラスチック管またはガラス管(0.1〜100
バッテリー
充電式リチウム電池
分注速度
25ml <5秒(6段階調整)
バッテリー稼動時間
間欠作業で8時間以上/充電2〜3時間