早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 化繊ホウキ
ウィズ らくらくホーキ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68763549
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
水に強いホウキ、ベランダや屋外のちょっとした掃き掃除に!箒の毛は水に強いポリプロピレンです
毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットです
用途
水に強いホウキ。先割れで細かいゴミも掃ける、掃き掃除に
材質
木、ポリエチレン、ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×980×25
注意
※吊った状態で保存するのが望ましい。火の傍で使用しない。用途以外に使用しないで下さい。