4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68763601 品番HB-AZ1753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1本で4役、全身に使えるコンパクトサイズ
4種類のヘッドを用途に合わせて選べる(ロングヘアシェーバー、ショートヘアシェーバー、まゆ毛シェーバー、ノーズトリマー)
防水(IPX6)仕様により、水洗いができて清潔
お掃除ブラシ付でカットした毛クズの掃き掃除が簡単

付属品ロングヘアシェーバーヘッド、ショートヘアシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約62(ヘッド部と乾電池含まず) 電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】26×115×25【ロングヘアシェーバー】30×53×28【ショートヘアシェーバー】29×55×24【まゆ毛シェーバー】25×55×24【ノーズトリマー】24×43×24 防水性IPX6(耐水形:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない、保護等級 JIS C 0920:2003による)
取扱説明書:(2.31MB)
注意
※ 本体は水洗いできません。 必ず本体を取り外し、各ヘッドのみを水洗いしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする