LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763768 品番 LDA7D-/E17 PIR
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。
玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。
約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。
E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。

全長(mm)78 質量(g)41 電源(V)交流100 50/60Hz 共用 口金E17 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)860 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 センサー感知方式人感+明暗 直径(mm)(最大)38 光色昼光色 待機時消費電力(W)0.1
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※ 密閉器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ センサーに向かって横切る場合は敏感に反応します。センサーの正面に向かう場合は反応が鈍いことがあります。
※ 周囲の温度が高くなる夏場など、反応が鈍くなることがあります。
※ 日中など明るい場所(周囲の明るさが100 lx以上)では点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする