LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68763777 品番LC-WL42-Y
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
付属品ヘッドバンド 質量(g)約35(電池別) 保護等級IPX4 ※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による。) 連続使用時間(時間)[明るさ10%まで]約3/HIGH(ハイ)モード、約7/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系 LED 5個(LED交換不可) 使用電源単4形乾電池 2本(別売) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×33×31(ヘッドバンド除く) 光束(Lm)150 照射距離(m)12
取扱説明書:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする