IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の コンビネーションプライヤ
ゼブラカラー コンビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763786
品番
PL-150B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ゼブラカラーシリーズ''
ローレット&PVCグリップタイプ
カチオン電着塗装
水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
用途
整備作業に。各種作業に。
材質
高炭素鋼
全長(mm)
165
色
ゼブラカラー
質量(g)
165
タイプ
ローレット
表面処理
カチオン電着塗装
頭部厚(mm)
9.3
頭部長(mm)
41.5
切断能力(Φmm)
2
柄幅(mm)
40