IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の コンビネーションプライヤ
ゼブラカラー コンビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763795
品番
PL-150GB
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ゼブラカラーシリーズ''
ローレット&PVCグリップタイプ
カチオン電着塗装
水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
用途
整備作業に。各種作業に。
材質
高炭素鋼
全長(mm)
168
色
ゼブラカラー
質量(g)
170
タイプ
グリップ
表面処理
本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
頭部厚(mm)
9.3
頭部長(mm)
41.5
切断能力(Φmm)
2
柄幅(mm)
42