3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763908 品番 3763L-125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。
不意にソケットが外れないロック機能を搭載。

寸法L(mm)125 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)15 首振角度(°)15 差込角(sq.)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする