山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
洗面台横隙間トレー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763969
品番
10135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
取付可能対象
設置可能な壁面と洗面台の隙間:幅:1〜2cm / 奥行き:44cm以上
差し込み部分の深さ:4cm以上 ※必ず壁に面した場所でご使用ください。
材質
本体:ABS樹脂 ストッパー:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
165
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.6×44×5.5
内寸(cm)
【トレー部】8.1×43.6×1