山崎実業
山崎実業の 歯磨き用品
山崎実業の 歯磨き関連商品
ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68764021
品番
10222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 替えノズルホルダー:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
410
耐荷重
本体:2kg 替えノズルホルダー収納部1つあたり:100g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×12.5×6.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.6×12.1×0.7