フィルムフック歯間ブラシホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764075 品番10022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 質量(g)23 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。 耐熱温度(℃)本体:100 フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×2.2×6(フィルムフック含まず) 耐荷重(g)500(静止荷重) 内寸(cm)【収納部1つあたり】1.2×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする