曜日別特売
MTO-EV019(TB67B000HG) ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 マルツエレック 68764565

MTO-EV019(TB67B000HG) ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 マルツエレック 68764565
MTO-EV019(TB67B000HG) ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 マルツエレック 68764565

ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68764565品番MTO-EV019(TB67B000HG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板
TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます
IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。
本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) )
電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵
レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))

関連資料:(0.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする