ブラシレスDCファン DC5V 40mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764739 品番F410T-05MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法(mm)40mm×40mm×10mm 定格電圧(V)DC5V ベアリング1 sleeve 定格電流(A)0.12A 回転数5800min-1 最大風量(m3/min)0.15 使用環境-10〜+60℃(35〜85%RH) 音圧レベル(dB)18 使用電圧範囲4.5〜5.7V
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする