ホールプラグ 黒 穴径Φ6.5mm 20個入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68764757 品番HPCM065PK-B0-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。
Φ6.3の標準ジャックのコネクタキャップとしてご使用いただけます。

用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用 仕様つまみ:なし 材質TPE 適合コネクタΦ6.5穴ふさぎ用キャップ 入数20 UL規格非対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする