ボット ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764897 品番SWITCHBOT-W-GH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

様々なスイッチやボタンに適用可能
軽量&コンパクトで、壁スイッチ・炊飯器・コーヒーメーカー・給湯器など様々なスイッチ・ボタンに適用できます。SwitchBotアプリでは「押す」モードと「スイッチ」モードという2つの動作モードが選択可能。スイッチ・ボタンを押すのみの場合は、「押す」モードを選び、スイッチのオン・オフを切り替えたい場合は、「スイッチ」モードを選択してください。交換可能なCR2型リチウム電池を使用して、約600日まで使用可能です。壁のタッチパネルへの対応不可。
・工事不要で簡単に取付可能
・SwitchBotハブを併用して音声操作可能
・SwitchBotハブと連携してスマホから遠隔操作可能
・スケジュール機能付き
・Echoシリーズ製品、Google Nest製品、HomePod、IFTTT、LINE Clova(Beta)に対応
※SwitchBotハブは別売

電源CR2×1 本体寸法(mm)43×37×24 本体質量(g)42 対応OSiOS 11.0以降、Android 5.0以降、watchOS 4.0+ 色(本体)ホワイト BluetoothBluetooth Low Energy (BLE) Mesh対応 定格入力3V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする