プラグミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764906 品番W2001400-GH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

今ある家電を手軽にIoT化できるスマートプラグ
・デバイスからの遠隔操作が可能
・音声コントロールに対応
・スケジュール機能
・SwitchBotシリーズ製品と連携
・消費電力モニタリング機能
・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用
・コンパクトなデザイン

その他電流:15A(最大) 定格電力(W)1500 定格電圧100V AC 本体寸法(mm)70×39×39 本体質量(g)70(電池含む) 対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+ 通信方式IEEE 802.11 b/g/n、2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth Low Energy 入力周波数(Hz)50〜60 動作温度範囲(℃)-15〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする