フレキシブルセンサー評価キット(1軸)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68764976 品番100080101-01-EVAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1方向の曲げ角度と伸びを計測できるセンサ
物理的な曲げ具合に応じて内部の抵抗値が変化するフレックスセンサーを使用し、1方向または双方向の曲げ角度と伸びを計測することができるセンサーです。センサーは薄く柔軟に伸び縮みする耐水性/耐候性のシリコンエラストマーで覆われており、取り付け面に沿わせたり、布や樹脂に接着することで各種アプリケーションに簡単に組み込むことができます。
センサー本体に加えて、Bluetoothモジュールを搭載したインターフェースボードとリチウムイオン電池が付属しており、公開されているWebアプリに接続することで、パソコンやスマホなどで簡単に使い方を試すことができます。また、本体とI2C接続することにより、ArduinoやRaspberry Pi、その他多くの組み込みプラットフォームと簡単に接続することができます。

用途
リハビリテーションやスポーツにおける関節角度の計測
建造物のゆがみの検出
セット内容1軸角度センサー ×1、3.7V・150mAh・LiPoバッテリー ×1、取り外し可能BLEモジュール ×1 精度±1.0°(角度)、±0.5mm(伸び) センサータイプ角度変位計測、静電容量型 消費電力【1.8V】183μA @100Hz、最小アクティブ電流:78μA、1.7μA(省電力モード)、50nA(停止時)【3.3V】200μA @100Hz、最小アクティブ電流:97μA、1.7μA(省電力モード)、50nA(停止時) 感度0.016°/LSB【平均】0.274pF/° 部品番号【使用IC】105040401-01 インターフェースI2C、シリアル サンプリング【レート】1〜200Hz(参考値) 環境温度範囲(℃)-50℃〜+100 耐久性180°曲げ×100万回 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)1.62〜3.63
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする