ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68765089 品番GB-MSS-WC-CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。
スイッチレバー先端に赤色LEDが内蔵されています。
スイッチ本体とカバーのセットになっています。

定格電圧(V)DC12 定格電流(A)20 LED色 カバー色透明赤 スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする