FE-A1904 プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION 68765186

プッシュプルスイッチ[OFF-ON]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68765186品番FE-A1904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。

備考シャフト長、OFF…約20mm、ON…約25mm(パネル取付部を除く)極数単極単投取付穴径定格DC12V / 6A端子形状ネジ(M3)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON(オルタネイト)つまみ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)3実装タイプパネル取付(ナット締付)
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする