本体

Gシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68765527 品番GA-28
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

GFシリーズ専用のマグネットケーブル
充電方法
・本体充電(マグネットチャージング)
充電池直接充電共通
充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯
通電中:赤緑点滅 エラー時:緑点灯

適合機種GF-206RG・GF-214RG・GF-216RG 本体寸法(mm)29.2 本体質量(g)21
注意
※懐中電灯は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする