電動ポット 5L 保温 温度調節

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68765545 品番JKZ-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる
見やすく、操作しやすい側面ディスプレイを採用
手動温度設定は、98〜55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる
再沸騰モードで、いつでも熱湯ができる
お湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心

機能
再沸騰モードあり
水位お知らせランプあり(水量が少ない場合ランプが点滅)
自動ロック機能あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)
用途ジャー ポット 電気 湯沸かし機 保温調整 温度調節 自動ロック 側面ディスプレイ マイコン式 おしゃれ 付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付) 質量(kg)2.81 ブラック 容量(L)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)1 設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98〜55(1刻み) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×21×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする