フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(128枚) 注文コード 68765615 品番 FHP-226×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安心安全の日本製・男女兼用大人用紙おむつ
おしっこ約2回分(1回の排尿量150mlとして)
ふんわりフィットギャザー採用で上げ下げらくらく
高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防止
桃の葉エキス配合
全面通気性クロスライクバックシート採用で、お肌のムレやカブレを防止
消臭機能付き

用途大人用おむつ 大人用紙おむつ 介護用おむつ 介護用紙おむつ おむつ オムツ 紙オムツ 紙パンツ 消臭 男女兼用 日本製 材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ【高分子吸収材【防水材】ポリエチレンラミネート不織布【伸縮材】ポリウレタン【天然ゴム【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂 サイズM ウエスト(cm)60-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする