27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68765649 品番JN-IPS27G144F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

27インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 1.4 x2 (144Hz)、DisplayPort 1.2 (144Hz)を装備、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。100x100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR400相当:YES●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)5.03 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453×615×193 スタンド418 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB5% / DCI-P3 81% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)/MPRT1ms 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2W×2 動作湿度(%)10〜51 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率YES アスペクト比16:9 入出力端子DisplayPort、HDMI、イヤホン モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする