付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45
容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB
質量(g)770
消費電力(W)10
電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2A
コード長さ(m)【ACアダプター】1.5
対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
使用環境温度(℃)5〜35
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)
信号方式NTSC/PAL
入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子