4KチューナーレスGoogleTV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 液晶パネル50V型AVパネル、LEDバックライト:DLED、アスペクト比:16:9、画素数:水平3840×垂直2160Pixel、画素ピッチ:H0.285375mm×V0.285375mm、応答速度:8ms、表示色:16.7M色、最大輝度:220cd/m2、視野角度:178°×178° 注文コード68765771 品番50GTN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は液晶パネルなど3種類から選べます 他の種類を見る

スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。
Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。
迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。
多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。

仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能 寸法(mm)スタンド有:幅1111×高さ705×奥行233、スタンド無:幅1111×高さ641×奥行90 質量(kg)スタンド含む約7.7 消費電力(W)約108、待機時0.5、年間消費電力量:118kWh/年 使用電源(V)AC100-24050/60Hz 液晶パネル50V型AVパネル、LEDバックライト:DLED、アスペクト比:16:9、画素数:水平3840×垂直2160Pixel、画素ピッチ:H0.285375mm×V0.285375mm、応答速度:8ms、表示色:16.7M色、最大輝度:220cd/m2、視野角度:178°×178° スピーカー20(10W+10W) 端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1 HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ) 対応VESA規格200×200mm システム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする