半固体モバイルバッテリー5,000mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68765877 品番IHKLP-CA50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。

付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm) 質量(g)131 出力DC5V2.4A(2ポート合計) 電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25 入力DC5V2.4A 端子USB-A×1、Type-C×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする