PD対応ソフト強靭ケーブル2m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68765886 品番CTCCB-JD50 2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高耐久ソフト素材を採用し、取り回しの良い柔軟性に優れたケーブルです。耐屈曲回数50000回以上と強靭素材を採用しており、耐久性と使い勝手の良さが魅力。
USB PD対応で最大240Wの出力に対応しており、組み合わせによってノートPCへの充電も可能です。
eMarker内蔵、過熱防止機能を搭載してるので安全で確実な充電・通信が可能です。

仕様●USB PD:対応●耐屈曲回数(回):50000以上の強靭素材 最大出力(W)240(48V5A) コード長さ(m)2 コネクタ形状USB Type-C to Type-C 通信速度480Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする