AGI USB3.2メモリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68765929 品番 AGI032GBMUP138-RT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

安心の3年保証付き
軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。
USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。

寸法(mm)長さ43×幅15×厚さ5 質量(g)26 コネクタ形状Type-A インターフェースUSB3.2Gen1 容量(GB)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする