海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68765947 品番WP-113M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません

寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ) 質量(g)110(梱包込み) 出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W 入力AC:100-250V コンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/A USBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする