羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 68766026 品番 AG046
参考基準価格(税別)¥919 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

柔らかくて丈夫な羊革を使用した作業用手袋。使い始めから手に馴染み、指先の感覚を損なわず快適に作業できます。袖口は面ファスナー付きでしっかり装着でき脱げにくい。手の平にはグリップ力が安定するアテ付きで耐久性もアップしています。

用途機械作業、部品加工、土木・建築、解体業、ガーデニング、DIY、レジャー・キャンプなど 材質羊革 サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする