ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766227 品番DS900-WHITE+TYPE-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強化ガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。

仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7 材質SPCC(鉄)、強化ガラス(クリア) 質量(kg)6.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434 対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX ドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする