80PLUS BRONZE認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766236 品番EMT650-BLACK
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

80PLUS Bronze認証を取得したコストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルタイプの650W電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 ATXのバージョンは、ATX 12V 2.31に準拠します。 100〜240Vの幅広い電圧に対応します。 105℃日本製コンデンサ・スイッチングトランス・EMIフィルターを筆頭に、熱に強い高品質パーツを使用しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OPP(過電力保護)、SCP(短絡保護)、OTP(過熱保護)、UVP(低電圧保護)の各種保護回路を搭載しています。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成で、使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。 5年間の長期製品保証を実現できる高い耐久性を誇ります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様●ATX 24ピン:1●CPU 8(4+4)ピン:2●PCIe 8(2+4)ピン:2●SATA 電源15ピン:4●ペリフェラル 4ピン:2●変換効率(負荷率):20%時≧ 82% 、50%時≧ 85% 、100%時≧ 82% 質量(kg)1.4 適合規格ATX 12V 2.31 入力電圧(V)100〜240 定格出力(W)総合:650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140 各種認証80PLUS BRONZE
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする