M-ATXケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766315 品番F1-B&W-COMBO
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

F1ではPC内部の大きな熱源である電源ユニットを底部区画に分離し、マザーボード表面の区画を独立させました。 またグラフィックボードの直下よりフレッシュエアーを吸気し、上面や背面への排気構成という熱移動に沿ったエアフローデザインを構築しています。 マザーボード裏側のサイドパネルにも吸排気に好適な多孔デザインを採用しています。 高性能パーツの冷却を主眼に、新しいPCケースデザインをご提案いたします。 水冷ラジエーターは上部に最大360mmモデルを搭載可能です。 空冷CPUクーラーは高さ185mmのモデルまで搭載可能です。 ゲーミングやAI等に求められるグラフィックボードは、最大350mmのモデルを搭載できます。 PCケースは、CPUやGPUを筆頭に高性能化に伴う高発熱化により、高いエアフロー性能が求められています。 本モデルは120mmファンを前方側面2機、上面3機、底面3機、背面1機、合計9機まで搭載可能です。(※) M-ATX対応により底面とグラフィックボードの距離が近く、底面ファンからのフレッシュエアーはダイレクトにGPUを冷却します。 垂直方向に移動する熱により、効率的な冷却を実現します。 底部側面に配置された端子は、デスク上でのアクセスが容易です。 最大転送速度10Gbps(理論最大値)の高速なUSB3.2 Gen2に対応した、USB-C端子を搭載。 USB-A端子はUSB3.2 Gen1(最大5Gbps)対応端子2つを搭載。 イヤホン&マイクを1端子とした、4極3.5mmステレオイヤホン端子を搭載しています。 マザーボードの裏面側にケーブル端子を搭載したASUS社BTF規格対応マザーボードや、MSI社PROJECT ZEROシリーズなどを採用いただけます。 ケーブルの配線がより簡易になります。 左右側面パネルは工具レスで簡単に開閉可能です。 上面は手回しネジを外し、背面側に少し引くと簡単に外れます。 組み立てだけでなく、PC内部の清掃時やメンテナンスに好適です。

仕様●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1 or 140mm×1●ラジエーターサポート(トップ):360/240/120 mm●ラジエーターサポート(リア):120mm●拡張スロット:5 材質SPCC(鉄)、強化ガラス 質量(kg)8.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×436×436※脚部含む 対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX ドライブベイ3.5インチ×3、又は2.5インチ×3
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする