ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766331 品番DY470-PCCASE-BLACK
参考基準価格(税別)¥13,618 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強化ガラスパネルを採用した3面ガラス設計のミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレスデザインです。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mm×2基のラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 水平および垂直PCIEスロットを搭載しました。 全面防塵&水漏れ防止設計です。 最大3台のストレージが搭載可能なスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。

仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):360/240/120mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240/120mm●拡張スロット:7 材質SPCC(鉄)、強化ガラス(スモーク) 質量(kg)10.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×497×473 対応マザーボードATX/BTF(ASUS)/Micro-ATX/Mini-ITX ドライブベイ3.5インチ×2、2.5インチ×1
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする