UVN-1A-2A3-3.7-4-30 UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越) 68766355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台電動機出力(kW)3.7吐出量(L/min)無負荷時39/46(50/60Hz)注文コード68766355品番UVN-1A-2A3-3.7-4-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)無負荷時39/46(50/60Hz)電動機出力(kW)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする