EpoChemical
EpoChemicalの 壁用
EpoChemicalの 内壁用
ミッチャク専科 ステンレス・アルミ・鉄部部位下地用プライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
68766385
品番
FRPP-006-01000
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ステンレス・アルミ・銅板・鉄部製品に塗膜を密着するための専用下地プライマーです。
強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性に強い優れた塗膜下地を形成
使用方法
個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。
塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。
作業場所は20℃〜25℃の温度が最適なご使用環境です。
冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。
作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
用途
ステンレス・アルミ・真鍮・銅・鉄製品補修の下塗り
その他
【使用硬化剤】PN、P-HB
色
グレーホワイト
タイプ
2液性
容量(kg)
1
硬化時間(時間)
24〜
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
指触乾燥時間(時間)
1〜2
危険物の性状
非水溶性
所要時間
【ゲル化】20〜30分
注意
※子どもの手の届かないところに保存し誤飲誤食をしないように注意をお願いします。火気のある所での作業は行わないでください。直射日光が当たる所や車内、加熱源の近くには商品を保管しないでください。作業時に保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスなどの吸い込みや皮膚に触れないようにして下さい。