ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 68766428 品番 FRPP-007-04000
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料
速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮
強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成
タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。
アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり

使用方法
個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。
塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。
作業場所は20℃〜25℃の温度が最適なご使用環境です。
冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。
作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材 その他【ゲル化】20〜30分 アイボリーホワイト 備考【使用硬化剤】PN、P-HB タイプ2液性 容量(kg)4 硬化時間(時間)24〜 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 指触乾燥時間(時間)1〜2 危険物の性状非水溶性
注意
※子どもの手の届かないところに保存し誤飲誤食をしないように注意をお願いします。火気のある所での作業は行わないでください。直射日光が当たる所や車内、加熱源の近くには商品を保管しないでください。作業時に保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスなどの吸い込みや皮膚に触れないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする