EpoChemical
EpoChemicalの 補修材
EpoChemicalの プラスチック/FRP用
お風呂樹脂専用硬化剤 PP-M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
68766455
品番
FRPB-010-00100
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。
用途
お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤
使用方法
主剤に比率通りの容量をお入れいただき十分に撹拌してご使用ください。
色
透明
容量(g)
100
危険等級
T
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の数量
0.1kg
危険物の性状
第1種
注意
※作業時は特に火気に近づけないようお願いいたします。幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流し、医師の診察を受けてください。