お風呂樹脂専用硬化剤 PP-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250g) 注文コード 68766471 品番 FRPB-010-00250
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。

用途お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤 使用方法主剤に比率通りの容量をお入れいただき十分に撹拌してご使用ください。 透明 容量(g)250 危険等級T 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量0.25kg 危険物の性状第1種
注意
※作業時は特に火気に近づけないようお願いいたします。幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流し、医師の診察を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする