画像準備中

ウエルチェックA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 68766507 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。
検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。
欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)

使用方法
1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。
2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30〜35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2〜3回反復塗布してください。
3.5〜10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。
4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35〜45cm位のところから均一になるように塗布してください。
5.ウエルチェックCが乾燥しますと2〜10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。
種類浸透液 適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど) 塗布面積(m2)33 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする