※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード68766595
品番P-CB-581
参考基準価格(税別)¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のための軽量で上質なキャリングストラップです。PGYTECHオリジナルのクイックリリースバックルとPGYクイックリリースシステムを搭載し、4つのクイックリリースビーズで片手で素早く着脱できます。表面にはECCOレザー、裏地には東レ製マイクロファイバーを採用し、ヴィンテージ感のあるルックと高い耐色性・耐久性を両立しました。ワイド-ナローの段階構造を採用し、コード調整部にはUHMWPE(超高分子量ポリエチレン)補強を内蔵。鋼の同径比約15倍の強度で、耐摩耗性に優れ、最大30 kgまで対応します。両サイドの長さ調整は820?1360 mmの範囲で、身長150?190 cmのユーザーにフィット。ショルダー/リストの2WAY切り替えにも対応します。レンズケア用クロスを同梱。1.0 mmのクイックリリースビーズは多くのコンパクト/ミラーレス機に適合し、付属のアダプターリング2枚で互換性と装着の安定性を高められます。