ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766656 品番VHD-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。
重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。
超ショートタイプのため、グラフィックカードとケースの間隔が狭い場合や、ミニケースなどにも対応します。
2段式構造により最短25mmの超ショートサイズながら、最長48mmまで伸ばせるため、1段式より広い間隔に対応します。
グラフィックカードを外さずに取り付けできます。
本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。
両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。
底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。

材質アルミニウム合金 長さ(mm)25 (最短時)、34 (下段最長時)、48 (上下段最長時) ブラック 適合高さ(mm)25〜48 直径(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする