ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766690 品番BM-R2FR
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2つのCHを受信
グループ分けに最適な47CH
小型で軽量
落下や衝撃に強い耐衝撃構造
雨の日でも安心の防水IP54
1.5Wのスピーカー出力
ダイヤル式CH選択で操作が簡単
【送信機】
本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。

その他【スタンバイ】約48時間 質量(g)53 使用温度範囲(℃)‐10〜+50 出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15 チャンネル数47チャンネル 連続使用時間約13時間 周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz 通信方式単信方式 充電時間2〜3時間 電池650mA 受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線 防水性IP54 受信感度-14dBμ以下 通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする